Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Zaisťovacia súprava Titán šikmá strecha

Č. pol.: 098115

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EN 363
Hmotnosť 2,69 kg
Druh produktu Istiaca sada proti pádu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098115
Číslo výrobcu 1011895

Popis

Prevedenie:

Súprava na šikmé strechy Titan − na práce na šikmých strechách obsahuje:
  • 1x 2-bodový záchytný popruh TITAN so zadným a predným záchytným okom.
  • 1x pohyblivé zariadenie na zachytenie pádu 10 m (č. 098140).

Použitie:

Na údržbárske práce a práce na šikmých strechách, ako aj na zaistenie na rebríkoch.

Norma:

EN 363

Poznámka:

Výrobky vyrobené prevažne z chemických vlákien majú životnosť maximálne 10 rokov od dátumu výroby. Predpokladom je každoročná odborná prehliadka (vizuálna kontrola). Týka sa to všetkých záchytných popruhov, spojovacích prostriedkov a slučiek s dorazom, ktoré sú vyrobené najmä z textilu (chemických vlákien).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka