Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

MultiMaster AMM 300 Plus Štart Akumulátor 71292561

Č. pol.: 077825 71292561
  • Balenie: Pepravný kufrík
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: napätie Fein typ E 12 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
Označenie výrobcu AFMT 12 QSL
Upínač nástrojov StarlockPlus, Starlock
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Napätie akumulátora 12 V
Kapacita akumulátora 3 Ah
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie napätie Fein typ E 12 V
Miera kmitania 11 000 min-1 - 18 000 min-1
Uhol kmitania 3,2 Stupeň
Rohový rozmer Brúsna platňa 80 mm
Hmotnosť 1,5 kg
Druh produktu Oscilátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077825 71292561
Číslo výrobcu 71292561000

Popis

Prevedenie:

Popredné oscilačné nástroje na trhu v troch rôznych výkonnostných triedach (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novom prevedení s upínačom nástrojov Starlock (vylepšený prenos sily pre až o 35 % väčší postup prác).
  • Takmer neobmedzené možnosti použitia (pílenie, brúsenie, škrabanie, rezanie, rašpľovanie) vďaka oscilačnému pohybu (nízka prašnosť).
  • Plynulá elektronická regulácia otáčok pre optimálny pracovný výkon.
  • Najvyššia kvalita a stabilita vďaka kovovej prevodovke a použitiu guľôčkových a ihličkových ložísk
  • Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu s mäkkými vložkami Softgrip a nízkej hmotnosti.

Vďaka upínaču nástrojov Starlock Plus máte prístup k približne 100 kusom príslušenstva FEIN vo výkonnostných triedach Starlock a Starlock Plus.
Náradie MultiTool na prestavbu a renováciu so základným vybavením na rezanie dreva, kovov, sadrokartónu a plastov.

Rozsah dodávky:

1× plastový kufrík na náradie, 1× pílový list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pílový list E-Cut Long-Life (65 mm), 1× univerzálny pílový list E-Cut (44 mm).
Vrát. 1× rýchlonabíjačka ALG 80, 2× lítiovo-iónový akumulátor (12 V/3 Ah).
1 súprava náradia v kufríku „Akku“ s nabíjačkou, 1 brúsnou platňou,po 3 brúsne listy (K 80, 120, 180), 1 univerzálnym pílovým listom E-Cut (29 mm).

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073834 a 073845.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka