{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | LOMU150508-ER-GH | |
Typ | ST1400 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | PR1225 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,06 mm - 0,3 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 225230 15 | |
EAN/GTIN | 2050001942050 | |
Číslo výrobcu | TX781714 |