- Menu
-
SK
Select country and language
-
Přihlásit se
Můj eshop
V České a Slovenské republice dodáváme zboží na místo určení bez dopravného
V „mém eShopu“ můžete měnit dodací adresu. K tomuto potřebujete oprávnění, která Vám přidělí Váš administrátor.
Vedle standardního dodání je možno využít způsob odeslání „vyskladnit ještě dnes“- tzn. objednávky, které obdržíme do 17 hod. a jejichž hmotnost nepřesáhne v České republice 30 kg a ve Slovenské republice 10 kg budou téhož dne vyskladněny a budou Vám doručeny následující den. Požadovaný druh dodání je možno zvolit v posledním kroku objednávacího procesu.
Zboží objednané přes eShop není v současné době možno vyzvednout osobně.
Informaci ohledně statusu zásilky obdržíte na ab.cz@hoffmann-group.com; ab.sk@hoffmann-group.com anebo telefonicky: +420 371 707 253; +421 262 520 495.
The Certification Body of TÜV SÜD certifies that the Hoffmann Group, with the mentioned subsidiaries, has been successfully tested in the fields of Delivery quality and customer satisfaction.
An audit was performed and has demonstrated that the requirements of the 'TÜV MS Standards LieferQualität' as regards delivery culture and reliability, handling of complaints and skills / qualifications of employees are met.
> Certification TÜV SÜD