Hoffmann Group Home
  • 500 000 artiklů v katalogu
  • Dodání do 24 h
  • Kvalita dodávek potvrzená TÜV
  • Menu
 

Na začátku byl oheň

S objevem otevřeného ohně člověk konečně dokázal vidět bez slunečního světla. Dnes hraje světlo nesmírně důležitou roli v nejrůznějších oblastech a funkcích – a především také na pracovišti.

Historie světla

Gridline-Licht-01-1164.jpg

1. Oheň: Objevem otevřeného ohně před cca 50 000 lety bylo současně vyřešeno hned několik problémů. Plameny sloužily jako zdroj tepla nebo jako místo na vaření, ale skvěle se hodily také k tomu, aby vnesly světlo do tmy.
2. Plynová lampa: Na konci 18. století se začala v souvislosti s industrializací používat plynová lampa. Plyn byl pomocí potrubí přiváděn k lampám, kde hořel.
3. Žárovka: Je úzce spjata se jménem Thomas Alva Edison. Tento chytrý vynálezce použil v roce 1880 žhavicí vlákno z japonského bambusu.  Vydrželo dlouho, zářilo jasně a bylo cenově dostupné. Ideální pro sériovou výrobu.
4. LED: Poté, co legendární žárovka s wolframovým vláknem a zářivkové trubice z ekologických důvodů dosloužily, se v současné době nejvíce prodávají LED světelné zdroje.

Technologie LED pro optimální osvětlení

Gridline-Licht-02-800.jpg

K dobré ergonomii a práci bez únavy patří také rovnoměrné osvětlení pracoviště – zde je LED osvětlení na postupu, a žárovku překonalo nejen technicky.
Špatné světlo na pracovišti vede dlouhodobě ke zdravotním potížím, klesající výkonnosti, zvyšující se chybovosti a tím i k vyššímu riziku úrazu.
Optimální osvětlení naproti tomu zlepšuje nejen výkonnost, ale zvyšuje také spokojenost a ovládá náš biorytmus – správné osvětlení LED na pracovišti k tomu pomáhá.

Výhody LED osvětlení:

  • Energeticky úsporné (úspora cca 90 % oproti žárovce).
  • Bez údržby.
  • Vynikající výkon (optimální světlo, vysoká účinnost).
  • Odolné proti nárazům a vibracím (proti rozbití).
  • Dlouhá životnost (provozní doba více než 55 000 hodin).
  • Bezpečnost (ochrana proti požáru a proti zranění).
  • Nepoškozuje životní prostředí (bez toxických škodlivých látek, neobsahuje rtuť, recyklovatelné).
  • Žádný náběhový čas (plná svítivost ihned po zapnutí).
  • Velmi dobré barevné podání.
  • Bez UV záření.