{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Odčítanie | 1 HR | |
Ukazovateľ | 6,5-palcový dotykový displej | |
Kontrolný proces | Rockwell/Super-Rockwell | |
Označenie výrobcu | NEXUS 610RS | |
Rozhranie | USB-2 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Stupnica Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y | |
Obsluha | s motorom | |
Hlavná záťaž Skúšobná sila | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
Predpätie Skúšobná sila | 3; 10 kg | |
maximálna šírka vzorky | 250 mm | |
maximálna výška vzorky | 165 mm | |
Zásobovanie prúdom | 220 − 240 V/50 Hz | |
Dĺžka | 505 mm | |
Šírka | 250 mm | |
Výška | 855 mm | |
Hmotnosť | 82 kg | |
Druh produktu | Analógový prístroj na meranie tvrdosť |
Číslo položky | 495073 605RS |