GARANT MasterSteel Feed & MasterSteel Speed

Dva revolučné vysokovýkonné vrtáky pre maximálnu produktivitu

Vynikajúce rýchlosti vŕtania sa snúbia s extrémnymi rýchlosťami posuvu.

Vyskúšajte si jedinečný výkon našich nových vrtákov Master Steel a profitujte z maximálnej produktivity. GARANT Master Steel SPEED a GARANT Master Steel FEED dosahujú novú úroveň výkonnosti. V porovnaní so štandardným vrtákom dosahujú oba vrtáky svoj cieľ dvojnásobnou rýchlosťou.

Rýchly a silný alebo silný a rýchly – výber je na vás!

GARANT Master Steel FEED

Absolútny výkon 3 britov: Najnovší vrták GARANT Master Steel FEED s vysokým posuvom stanovuje štandardy pre výkon posuvu a životnosť nástroja.

Keď je potrebný absolútny maximálny výkon, potom jasné výhody ponúka nový vrták GARANT Master Steel FEED s vysokým posuvom a svojimi tromi britmi. Vďaka svojej konštrukcii podporujúcej maximálny posuv a inovatívnej geometrii hrotu s tromi nožmi nastavuje tento špičkový vrták nový štandard vo svojej triede. Pri spracovaní ocele na strojoch s vysokým výkonom a krútiacim momentom vretena dosahuje vrták GARANT Master Steel FEED predtým nedosiahnutú rýchlosť úberu kovu. Vďaka svojej dvojstupňovej geometrii hrotu ponúka nástroj veľmi dobrú schopnosť stredenia, umožňuje navŕtavanie na mierne nepravidelných povrchoch a dosahuje absolútne extrémne hodnoty posuvu a životnosti nástroja.

GARANT Master Steel FEED: Majster posunu

Pre stroje s vysokým výkonom a stabilnými prevádzkovými podmienkami. Pre absolútne maximálny výkon a produktivitu. Vhodný pre komponenty s kritickými a nepravidelnými povrchmi vďaka vynikajúcemu chovaniu pri navŕtavaní. Pre rozsah priemerov od 4 mm do 20 mm.

1. Tri brity so špeciálnou geometriou hrotu

  • Stabilné rezné hrany s veľkou vôľou v strede.
  • Navrhnuté pre maximálne rýchlosti posuvu.

2. Optimalizovaná geometria hrotu s uhlom hrotu 145°

  • Veľmi dobrý posun triesok so zníženým rezným tlakom a kontrolovaným lámaním triesok.
  • Znížená tvorba otrepov pri vŕtaní cez otvory.
  • Zaručuje dlhú životnosť nástroja a spoľahlivosť procesu.
  • Čaká sa na udelenie patentu.

3. Špeciálne vyvinutá priečna hrana

  • Vynikajúce samočinné stredenie, a teda ľahké navŕtavanie aj na kritických a nepravidelných povrchoch.

4. Povlak

  • Viacvrstvový PVD povlak s nanovrstvovou štruktúrou pre rovnomerný a kontrolovaný postup opotrebovania a dlhú životnosť nástroja.

5. Tvrdokovový substrát

  • Výrazne zlepšená pevnosť v ohybe a tvrdosť.

6. Tri vodiace skosenia

  • Stabilné vedenie vo vývrte a pri výstupe z vývrtu.
  • Presná zaoblenosť a súlad s toleranciou vŕtania.

GARANT Master Steel SPEED

Extrémna rýchlosť pre maximálnu účinnosť: Vysokorýchlostný vrták GARANT Master Steel SPEED nanovo definuje rýchlosť rezania.

Nový vysokorýchlostný vrták Master Steel SPEED je viac než len ďalší vysokovýkonný nástroj. Vďaka svojej konštrukcii zameranej na maximálnu rýchlosť a novým funkciám dosahuje tento špičkový vrták predtým nedosiahnutý objem odstráneného kovu. Maximálnu účinnosť dosiahnete pri spracovaní ocele na strojoch s nízkym výkonom vretena, ale s vysokou rýchlosťou, a pri komponentoch s tenkostenným prierezom. Nový, inovatívny tvrdokovový substrát, špeciálne usporiadanie štyroch vodiacich skosení a prvotriedny povlak umožňujú extrémne rýchlosti rezania spolu s vysokou životnosťou.

GARANT Master Steel SPEED: Majster v rýchlosti

Pre stroje s vysokými otáčkami a nízkym dodávaným výkonom. Pripravené na použitie s vnútorným chladením a bez neho (položka č. 12 2415). Vhodné pre tenkostenné, nestabilné súčiastky vďaka malým rezným silám. Pre rozsah priemerov od 2 mm do 20 mm.

1. Špeciálna hlavná rezná hrana

  • Výrazné zníženie rezných síl pri vŕtaní.
  • Vynikajúci vŕtací výkon aj pri vysokých rezných rýchlostiach.

2. Úzky priečny brit

  • Dokonalé samočinné stredenie pri vstupe vrtáka do materiálu.
  • Materiál sa reže prakticky až do stredu a nevytláča sa ako pri štandardnom tvarovaní priečneho britu.

3. Povlak

  • Odolnosť proti opotrebeniu aj pri vysokých procesných teplotách.

4. Špeciálne vodiace skosenia

  • Spoľahlivé vedenie nástroja, pretože druhé vodiace skosenie podporuje vrták už v skorom štádiu.
  • To zaisťuje maximálnu „rovnosť“ a kvalitu z hľadiska priemerov otvorov.

5. Optimalizovaný tvrdokovový substrát

  • Extrémna tvrdosť vhodná do extrémnych podmienok.

6. Leštené drážky na triesky

  • Pre najvyššie nároky na povrchovú úpravu vývrtu.
  • Optimálny odsun triesok pri veľkých objemoch úberu kovu.

Video o výrobkoch

GARANT Master Steel Feed a Speed

Dva revolučné vysokovýkonné vrtáky v dvojbalení! Pozrite si naše vysokovýkonné nástroje radu Master Steel v akcii.

Master Steel Feed, majster v posune. Pre vynikajúci výkon na strojoch s vysokým výkonom vretena, pokiaľ ide o extrémne posuny a pôsobivú životnosť.

Master Steel Speed, majster v rýchlosti. Pre vynikajúci výkon na strojoch s nízkym výkonom vretena, pokiaľ ide o extrémne rýchlosti rezania a minimálny čas potrebný na vŕtanie.

Výrobky a ďalšie informácie

Všetky vrtáky radu Master Steel nájdete v našom online obchode.

K vrtákom GARANT Master Steel

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka