GARANT HiPer-Drill
Vysokovýkonný vrták s vymeniteľnou hlavou pre maximálny výkon.
Najvyšší výkon s vrtákom s vymeniteľnou hlavou HiPer značky GARANT.
Pri každom vŕtaní sa rezné hrany vŕtacích nástrojov otupujú. Keď už to negatívne ovplyvňuje kvalitu vŕtania, je potrebné nákladné prebrúsenie alebo výmena vrtáka. Inak tomu nie je ani v prípade vrtáka GARANT HiPer s vymeniteľnou hlavou od skupiny Hoffmann. V prípade tohto vysokovýkonného nástroja je na vytváranie stredne veľkých otvorov potrebné meniť iba doštičky/vymeniteľné hlavy, základné teleso zostáva rovnaké.
Výhody na prvý pohľad:
- Extrémna presnosť.
- Komplexný sortiment.
- Maximálny výkon.
- Na jednom základnom telese je možné použiť rezné doštičky s niekoľkými priemermi.
Vysoký výkon od najmenšieho priemeru po najväčší:
1. Príruba pre optimálne uloženie
Zvýšená stabilita pri vŕtaní
2. Označenia
Uvedenie maximálnej hĺbky vŕtania, náhradných dielov a uťahovacích momentov
3. Komplexný sortiment
Priemer: 9 mm – 36 mm (13 mm – 20 mm v prírastkoch po 0,1 mm a všetky príslušné priemery otvorov a vystružovania)
Pomery dĺžky: 1,5 x P, 3,0 x P, 5,0 x P, 8,0 x P, 12,0 x P
4. Neobmedzený tok triesok
Lepšia opracovateľnosť, napríklad pri stavebnej a nehrdzavejúcej oceli.
5. Optimalizované prechody a drážky na triesky
Na zlepšenie toku triesok
6. Optimalizované geometrie/bezpečné upnutie/uloženie doštičky v tvare V
Geometrie boli optimalizované na obrábanie ocele, ako aj pre nehrdzavejúcu oceľ a množstvo iných materiálov. Vymeniteľná hlava je umiestnená pevne na svojom mieste v držiaku nástroja. Tento upínací mechanizmus chráni držiak nástroja. Na rozdiel od iných upnutých vrtákov s vymeniteľnou hlavou sa držiak nástroja nerozširuje, čo umožňuje vykonať viac upínacích cyklov. Vďaka lôžku doštičky v tvare V je doštička frézy presne umiestnená v držiaku nástroja. To zaisťuje optimálne otáčanie bez radiálneho hádzania a zaručuje vystredené vŕtanie pri aplikácii.
7. Držiak nástrojov z vysokokvalitného materiálu
Pre vysokú stabilitu, a tým aj vysoké otáčanie bez radiálneho hádzania. Optimálna odolnosť proti korózii pre dlhú životnosť držiaka.
8. Hladká stopka s upínacou plochou
Pre vysokú stabilitu, a tým aj bezpečné upnutie s optimálnym prenosom sily. Tolerancia stopky = h6
Maximálny výkon a maximálna precíznosť
Použitím rôznych rezných doštičiek je možné vŕtací systém GARANT HiPer použiť na rôzne materiály, ako napr. AIMg3, St50-2, Hardox 500, Superduplex, Inconel 718 alebo GG, a tak ich optimálne prispôsobiť vašim potrebám. Vrták GARANT HiPer poskytuje stupeň presnosti podobný tvrdokovovým vrtákom, ale je výrazne presnejší ako HSS vrták alebo vrták s vymeniteľnou hlavou.
Vrták GARANT HiPer – prvý sériový nástroj vyrobený aditívnou výrobou s rozsahom priemerov 9 – 12,99 mm.
Pokrok s využitím najmodernejších technológií:
Pomocou aditívnej výroby možno nástroje do značnej miery navrhovať voľne. Aditívna výroba predstavuje proces, pri ktorom sa digitálne konštrukčné 3D údaje používajú na zostavenie komponentu ukladaním materiálu vo vrstvách, ktorý sa následne roztaví silným laserovým lúčom. S vrtákom GARANT HiPer si aditívna výroba nachádza cestu do sériovej výroby.
Lepšia celková konštrukcia:
chladiace kanáliky sú umiestnené smerom k vonkajšej hrane vrtáka a možno ich prispôsobiť uhlu špirály podľa priemeru. To zaisťuje stabilnejšie jadro držiaka nástroja a optimalizované drážky pre lepší odsun triesok.
Chladiaci systém:
Chladiace kanáliky v rozsahu priemerov 9 až 12,99 mm môžu byť vyrobené s trojuholníkovými kanálikmi pre optimálny prietok chladiacej kvapaliny. Vďaka väčšiemu prierezu a zlepšenej dynamike prúdenia je možné dodať dvojnásobné množstvo chladiacej kvapaliny.
Optimálne torzné vlastnosti:
Vďaka svojej jednotnej mikroštruktúre majú vrtáky vyrobené aditívnym procesom zlepšenú pevnosť v ťahu a výrazne zlepšenú medzu klzu, čím poskytujú optimalizované torzné vlastnosti.
Vysoká produktivita:
To všetko umožňuje výrazné zvýšenie stability, zlepšenie hodnôt rezania, odsunu triesok a životnosti nástroja – tým sa zvyšuje vaša produktivita.
Video o výrobku
Video GARANT HiPer Drill
Vrták s vymeniteľnou hlavou GARANT HiPer je vysokovýkonný nástroj s rozsiahlym sortimentom vrtákov s rôznymi priemermi a dĺžkami. Vrták vyniká jednoduchou manipuláciou, najvyššou spoľahlivosťou procesu a maximálnou flexibilitou. Je vhodný pre rôzne materiály a poskytuje vysokú nákladovú efektívnosť vďaka zníženým nákladom na materiál a dopravu.
Výrobky a ďalšie informácie
Všetky výrobky GARANT HiPer vrtákov nájdete tu v našom internetovom obchode.