Ochrana chodidiel – špičková ochrana pri každom kroku
Chodidlá vašich zamestnancov vyžadujú ochrannú obuv
V priebehu života obíde človek svet zhruba štyrikrát. Nohy podopierajú celé telo a denne nosia ťažké bremená. Z tohto dôvodu je dôležitá vhodná obuv na ochranu chodidiel, najmä na pracovisku. Moderná bezpečnostná obuv poskytuje ochranu bez namáhania nôh. Optimálny strih a vynikajúci komfort pri nosení zvyšujú pohodu, zbavujú celý pohybový aparát námahy a predchádzajú vzniku dlhodobých zranení.
Bezpečnostná obuv je dnes štandardom takmer vo všetkých oblastiach v odvetví výroby a poskytovania služieb. Bez ohľadu na to, či ide o inžinierov, továrenských robotníkov alebo odborníkov z oblasti logistiky – žiaden typ osobných ochranných prostriedkov (OOP) nie je tak široko akceptovaný ako ochrana chodidiel. So správnymi výrobkami je možné predísť pracovným úrazom a zvýšiť bezpečnosť na pracovisku.
Ideálna ochrana chodidiel zabraňuje vzniku zranení spôsobených nasledujúcimi rizikami:
- Fyzické: padajúce predmety, drvenie, prienik
- Tepelné: rozstrek roztaveného kovu, teplo, poveternostné podmienky, chlad
- Elektrické: kontakt so zariadením pod napätím, vytváranie iskier v nebezpečných oblastiach v dôsledku elektrostatického hromadenia
- Chemikálie: kyseliny, zásady, oleje, tuky, palivá
- Nehody pri dochádzaní do práce: vyvrtnutie členkov, pošmyknutie, zakopnutie.
- Dlhodobé zranenia: problémy s chrbtom a kolenami
Pracovná a bezpečnostná obuv pre rôzne požiadavky
Ochranu chodidiel možno v zásade rozdeliť do dvoch kategórií: Pracovná obuv a bezpečnostná obuv. Rozdiel je v chrániči špičky, ktorá sa kedysi vyrábala väčšinou z ocele, ale dnes sa vyrába aj z hliníka alebo vysokokvalitných kompozitných materiálov. Bezpečnostná obuv má špičku, pracovná obuv ju nemá. Pracovná obuv sa preto používa predovšetkým v lekárskych profesiách, gastronómii, polícii a armáde. Bezpečnostné sandále, topánky alebo členková obuv ponúkajú vyšší stupeň ochrany. Obe kategórie sú rozdelené do rôznych tried ochrany, aby sa plnili rôzne požiadavky na pracovisku. Pracovná bezpečnostná obuv je samostatnou podkategóriou a dodáva sa v elegantných dizajnoch.
Objavte novú bezpečnostnú obuv GARANT Comfort
Naša bezpečnostná obuv GARANT ponúka viac než „len“ vysoký komfort pri nosení a bezpečnosť pre vaše nohy:
nerovné podlahy, veľa chôdze a státia v kombinácii s nevhodnou obuvou poškodzujú zdravie v strednodobom horizonte. Následkom sú často kostrovo-svalové poruchy, najmä bolesti chrbta s dlhými obdobiami absencií v dôsledku choroby. So zreteľom na vaše zdravie kladieme osobitný dôraz na premyslený proces vývoja našej novej bezpečnostnej obuvi GARANT Comfort. Nová obuv spája najvyšší možný komfort nosenia s moderným a nadčasovým dizajnom.
Rôzne šírky a špeciálne vylepšené spôsoby výroby skutočne ponúkajú systém viacerých možných šírok pre rôzne šírky nôh.
Ďalším prvkom je vymeniteľná vložka v závislosti od hmotnosti s tlmiacim modulom, ktorá výrazne znižuje namáhanie kolien a chrbta. Inovatívne a kvalitné materiály v spojení s vysokou kvalitou spracovania zaručujú veľmi vysokú ochranu pri minimálnej hmotnosti. V skratke: nová bezpečnostná obuv GARANT Comfort vám ponúka chôdzu bez námahy po celý deň – je jednoducho nekompromisne pohodlná.
Náš tip: Bezpečnostná obuv GARANT Comfort
Vo videu by sme vám chceli predstaviť našu novú bezpečnostnú obuv GARANT Comfort. Bezpečnostná obuv vám zaručí vysoký komfort pri nosení, kvalitné materiály a premyslenú technológiu.
Premyslená technológia a kvalitné materiály
1. Sťahovák päty GARANT Comfort umožňuje rýchle a jednoduché obúvanie a vyzúvanie
2. Priedušná funkčná výstelka
3. Materiál zvršku je z ľahkého, ale odolného mikrovlákna
4. Ochranná špička z hliníka
5. Textilná ochrana proti prieniku, bez kovov
6. Protišmyková vonkajšia podošva GARANT Comfort TPU
A samozrejme: Ochrana pred elektrostatickým výbojom (ESD).
Správne topánky pre každé chodidlo
- Ideálne riešenie pre rôzne tvary a šírky chodidiel.
- Originálny systém rôznych šírok vo všetkých veľkostiach.
- Rôzne šírky holene:
W1 pre chodidlá normálnej šírky, obrázok vľavo
W2 pre širšie chodidlá, obrázok vpravo.
Nepretržité odľahčenie kolien a chrbta
- Vložky s integrovaným tlmiacim modulom.
- Tlmenie individuálne prispôsobené telesnej hmotnosti nositeľa.
- 3 rôzne tvrdosti:
Zelená: mäkká, 50 – 65 kg
Žltá: stredná, 66 – 85 kg
Červená: tvrdá, 86 – 120 kg
Okrem toho máme k dispozícii Návleky na obuv, ktoré ponúkajú primeranú ochranu návštevníkom napríklad v továrni a dajú sa jednoducho natiahnuť na bežné topánky. Accessories Tieto osobné ochranné prostriedky dopĺňapríslušenstvo, ako sú stielky, šnúrky, vložky do topánok a výrobky na ošetrovanie nôh alebo obuvi.
Máte nejaké otázky? Naši odborníci vám kedykoľvek radi pomôžu:
Kritériá výberu pre ochranu chodidiel
Potrebná ochrana nôh závisí od toho, v ktorej oblasti zamestnanec pracuje, akým nebezpečenstvám je vystavený a aké zákonné požiadavky musí zamestnávateľ plniť. Okrem toho dôležitú úlohu zohráva komfort pri nosení, materiál a tlmenie nárazov päty.
Nájdite si správnu bezpečnostnú triedu
Pre pracovnú obuv platia tieto triedy podľa normy EN ISO 20347: 0B, 01, 02 a 03.
Bezpečnostná obuv je rozdelená do nasledujúcich tried podľa normy EN ISO 20345: SB, S1, S1P, S2, S3 a S5.
Bezpečnostná obuv triedy S3 spĺňa niekoľko požiadaviek, medzi ktoré patria:
- Absorpcia energie špičkou: 200 J
- Uzavretá oblasť päty, antistatická, absorpcia energie v oblasti päty
- Ochrana proti vniknutiu a absorpcii vody
- Vonkajšia podošva odolná proti prepichnutiu
V závislosti od modelu a spracovania môže pracovná bezpečnostná obuv ponúkať aj ďalšie vlastnosti v rámci jednej triedy ochrany. Tieto vlastnosti uvádzajú rôzne skratky uvedené na nášivke na vnútornej strane topánky: Napríklad „P“ znamená podrážku odolnú proti prepichnutiu a „SRB“ znamená protišmykové vlastnosti na oceľovej podlahe alebo v prítomnosti glycerínu.
1. Ochranná špička
2. Vonkajšia podošva odolná proti prepichnutiu
3. Podošva
Pohodlie pri nosení a strih
Aby ochrana chodidiel, ktorú zamestnanci nosia pri svojej pracovnej činnosti, bola v súlade s predpismi, musí im obuv umožňovať pohodlné nosenie a prispôsobenie tvaru. Výrobcovia osobných ochranných prostriedkov vyvinuli rôzne technológie, aby splnili toto kritérium výberu. Chrbát sa môže napríklad lepšie chrániť individuálnym odpružením päty v závislosti od hmotnosti (1). Pohybový aparát nositeľa tiež odľahčí menšia hrúbka podošvy (2) alebo upravená geometria vonkajšej podošvy. Väčšina výrobcov ponúka modely aj v rôznych šírkach (3).
Priedušná pracovná a bezpečnostná obuv je príjemná k pokožke a zaisťuje príjemný pocit pri nosení. Špeciálna technológia GORE-TEX® je ideálna na prácu vonku, pretože je vodotesná a zároveň priedušná. Odborníci na OOP v skupine Hoffmann vám radi pomôžu pri výbere ideálnej ochrany chodidiel pre zamestnancov vo vašej prevádzke, a to prostredníctvom individuálnej úpravy so skúškami opotrebovania výrobkov priamo vo vašich priestoroch.
Typy podrážok pre pracovnú a bezpečnostnú obuv
Podrážky sa v zásade delia na jednovrstvové (mono) a dvojvrstvové (duo).
Výhoda jednovrstvových podrážok:
Špeciálnou výhodou jednovrstvovej podošvy je, že je možné na ňu nastriekať jeden materiál s nižšou hustotou. Takto vznikne ľahká podrážka, ktorá sa prispôsobí vlastnostiam podlahy.
Výhoda dvojvrstvových podrážok:
Pri dvojvrstvových podrážkach možno použiť dva rôzne materiály s rôznymi vlastnosťami. Napríklad nášľapná plocha podošvy môže byť z gumy, ale medzipodošva môže byť z polyuretánu. Takto sa spájajú výhody oboch materiálov: výnimočná tepelná odolnosť gumy a komfortné tlmiace vlastnosti polyuretánu.
1 Guma
Mimoriadne pevná, krátkodobo odolná voči teplu do 300 °C, s dobrou odolnosťou proti prerezaniu a oderu.
Odolná voči palivu, oleju, mikróbom a širokej škále chemikálií. Ťažšia ako PU a TPU a tiež o niečo menej pružná za studena.
2 Nitrilový kaučuk (perbunan)
Veľmi odolný. Tepelne odolný do 220 °C. Veľmi dobré protišmykové vlastnosti a vynikajúca odolnosť voči kyselinám a zásadám.
3 Polyuretán (PU)
Tepelne odolný do 130 °C a pružný v chlade až do -30 °C. Odolný voči olejom a palivám, širokému spektru chemikálií a mikróbov. Ľahší ako gumené podrážky. Dobré tlmiace vlastnosti a príjemné nosenie.
4 Termoplastický polyuretán (TPU)
Podobný podošve z PU, ale celkovo výrazne lepšia účinnosť. Vďaka menšiemu oderu podošva vydrží dlhšie a tiež vykazuje lepšie protišmykové vlastnosti. Navyše ponúka ešte väčšiu pružnosť a optimalizovanú odolnosť voči chladu.
Osobitné požiadavky na bezpečnostnú pracovnú obuv
Topánky s ochranou proti elektrostatickým výbojom
V priemysle zohrávajú dôležitú úlohu nielen elektrostatické výboje a ochrana človeka, ale aj ochrana dielov a zariadení riadeným rozptylom. Na prvý aspekt sa vzťahuje požiadavka na antistatickú obuv. Zaistenie ochrany výrobku vyžaduje aj ochranu proti ESD bezpečnostnej obuvi. Určený rozsah ESD je v konečnom dôsledku vymedzením antistatického rozsahu z bezpečnostnej normy EN ISO 20345.
Obuv sa označuje ako obuv ESD, keď je elektrický odpor medzi človekom, topánkou a podlahou nižší ako 3,5 × 107 Ω alebo 35 M Ω podľa normy EN 61340-5-1. Tu je spodná hranica elektrického odporu 0,1 M Ω a horná hranica je 35 M Ω (3,5 × 107 Ω). Obuv ESD je teda vždy antistatickou obuvou. Dôležité: Obuv ESD je nevhodná pre elektrikárov a pre prácu na elektrických zariadeniach pod napätím.
Pracovná členková obuv v zime
Pri práci v mraze by mala byť bezpečnostná (členková) obuv dostatočne tepelne izolujúca alebo vybavená podšívkou, aby nohy zostali v teple. Zvyšuje sa tak nielen komfort nosenia, ale aj ochrana pred chladom.
Ochrana chodidiel s individuálnym nastavením od skupiny Hoffmann
Pracovná a bezpečnostná obuv v sortimente skupiny Hoffmann zaujme nielen vysokomodernými technológiami a materiálmi, ale aj atraktívnym dizajnom. Patrí tu pracovná obuv , bezpečnostná obuv pre ženy a mužov vo forme nízkych topánok, členková obuv a sandále , kancelárska bezpečnostná obuv, ako aj zodpovedajúce príslušenstvo na ochranu nôh od významných výrobcov. Pritom zostávame verní nášmu heslu – Kvalita od roku 1919: Kvalita a osobné poradenstvo sú našou najvyššou prioritou.
Aby ste mohli nájsť vhodnú ochranu chodidiel pre vašu firmu a všetkých vašich zamestnancov, naši poradcovia pre OOP vám ponúkajú profesionálne a osobné merania chodidiel na mieste. Chodidlá každého zamestnanca sa odmerajú individuálne a na základe týchto meraní sa priradí správny model obuvi. Nasleduje skúška nosenia. Neváhajte a kontaktujte našich odborníkov osobne, telefonicky alebo e-mailom.
Európske normy na ochranu chodidiel
Na bezpečnostnú a pracovnú obuv sa vzťahujú osobitné požiadavky. Bezpečnostnú obuv reguluje norma EN ISO 20345 a pracovnú obuv reguluje norma EN ISO 20347.
Časté otázky o pracovnej a bezpečnostnej obuvi
Je možné kombinovať ochranu chodidiel s akýmikoľvek druhmi vložiek (napr. stielkou z jahňacej kože)?
Povolené sú len vložky do topánok, ktoré ponúka výrobca topánok. V opačnom prípade sa budú topánky odchyľovať od svojej prototypovej verzie schválenej podľa normy a už nemusia poskytovať požadovanú ochranu.
Akú odolnosť ponúka chránič špičky proti bočnému namáhaniu?
Na túto otázku môže odpovedať iba výrobca topánok daného modelu, prípadne sa odolnosť musí analyzovať vhodnými skúškami. Dôvodom je skutočnosť, že podľa platných noriem sa meria náraz a tlak kolmo na stopu a zostávajúca výška pod ochrannou špičkou, ale tieto normy nestanovujú požiadavku na bočné namáhanie špičky.
Sú vložky odolné proti prieniku vyrobené z nekovových materiálov skutočne odolné proti prieniku?
Áno, za predpokladu, že prototypová verzia bola odskúšaná podľa príslušnej normy a bola potvrdená odolnosť proti prieniku. Podľa normy EN ISO 20344 je minimálna sila v skúšobnom procese 1 100 N. Tá sa rovná sile, ktorou človek s hmotnosťou 80 až 90 kg pôsobí na zem pri chôdzi. Hrot skúšobnej ihly s hrúbkou 4,5 mm nesmie preniknúť do skúšanej vzorky. Skúška sa považuje za úspešnú, ak hrot ihly neprečnieva dovnútra skúšobnej vzorky. Dá sa to zistiť vizuálnou kontrolou a kinematografickou alebo elektrickou detekciou.
Máte nejaké otázky? Chceli by ste získať poradenstvo v oblasti OOP?
Skupina Hoffmann vám poskytuje všetko z jedného zdroja:
- poskytujeme individuálne poradenstvo prispôsobené vašim potrebám
- Analýza rizík, pomoc pri výbere výrobku, skúšky nosenia, školenia a špeciálne ponuky služieb (plány rukavíc, plány ochrany pokožky)
Medzi osobné ochranné prostriedky patrí aj: ochrana dýchacích ciest, ochrana sluchu, ochrana zraku, ochrana rúk, ochrana hlavy, ochranné pracovné oblečenie, pracovný odev, ochrana proti pádu a ochrana pokožky. Na prehľad.