Textilné tašky na nástroje GARANT

Pevné a funkčné pre prácu aj voľný čas.

Prenášajú viac než len vaše nástroje: Najnovšie pevné a funkčné textilné tašky na nástroje GARANT – do práce aj na voľný čas.

Funkčnosť, ktorá odľahčuje záťaž: pevné spracovanie a použitie vysokokvalitných komponentov robí z textilných tašiek na náradie GARANT spoľahlivých a moderných spoločníkov vo vašom každodennom pracovnom živote. Kompletná kolekcia najnovšej generácie tašiek pozostáva z ľahkého a odolného nylonu a z ľahšej kože, ktorá je občas citlivá na vodu, ako to zvyčajne býva. Vaše nástroje a dokumenty sa tak dostanú kdekoľvek je to potrebné, bezpečne a pohodlne. Využite výhody kvalitných a atraktívnych výrobkov novej kolekcie textilných tašiek GARANT. Sortiment pozostáva z tašky na náradie cez rameno, batohu a inštalačného kufríka.

Bez nutnosti použitia rúk, ale dobre padne do ruky

Batohy na náradie sú užitočné najmä v oblastiach, kde je nevyhnutné mať obe ruky voľné.

  1. Polstrovaná rukoväť na prenášanie
    Umožňuje pohodlnú manipuláciu.
  2. Priehradka na notebook a tablet
    Dve samostatné, polstrované priehradky na notebook do 15″ a tablet.
  3. Bočné kompresné popruhy
    Používajú sa na zmenšenie objemu a uchytenie doplnkového vybavenia na vonkajšej strane.
  4. Ergonomický chrbtový systém v kontakte s telom
    S ventilačnými kanálikmi, ktoré zaručujú voľnú cirkuláciu vzduchu a zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie na chrbte. Chrbtový systém spolu s hrudným pásom poskytuje dokonalý prenos záťaže.
  5. Reflektor
    Pre optimálnu viditeľnosť aj v tme.
  6. Organizačná priehradka
    Dve odkladacie priehradky a držiak na kľúče poskytujú priestor na uloženie vizitiek, pier, mobilného telefónu a mnoho ďalšieho.
  7. Veľká hlavná priehradka
    Dve vnútorné vrecká, ktoré napríklad poskytujú priestor pre súpravy nástrčných kľúčov, a odnímateľná doska na náradie s 32 vreckami.

Minimálna hmotnosť, ale maximálna stabilita

Rukoväť vyrobená z extrudovaného hliníkového profilu tvorí spolu s vysokopevnostnými nosnými doskami stabilný celok.

  1. Ergonomická rukoväť na prenášanie
    Upevnená štyrmi skrutkami po každej strane – dve z nich sú priamo v rukoväti a dve prechádzajú materiálom s extra stabilizačnými platničkami. Pôsobí sa tak proti silám točenia a skrútenia s možnosťou prenášať ťažké bremená.
  2. Kryt so zapínaním na zips
    Otvor v kryte uzatváraním na suchý zips umožňuje optimálne využitie držadla, aj keď je taška zatvorená. Keď sa kryt nepoužíva, možno ho jednoducho a pohodlne uložiť do určeného vrecka.
  3. Popruh na nosenie cez rameno
    Nastaviteľný pomocou odnímateľného ramenného popruhu.
  4. Vonkajšie vrecká
    Na prednej strane je dlhé vonkajšie vrecko s priehradkou na zips, reflektor a držiak na kľúče, ako aj dve kratšie vonkajšie vrecká na opačnej strane.
  5. Veľká hlavná priehradka
    Na uskladnenie voľného náradia. 13 dodatočných vreciek s elastickým golierom.

Priestor na náradie, notebook a iné predmety

Do tejto tašky je možné uložiť nástroje a súčasne prenášať 15” notebook.

  1. Veľká hlavná priehradka
    Pre dokumenty do veľkosti A4. Sedem vreciek na drieku, 20 gumených remienkov a dve sieťované vrecká s elastickým golierom na uloženie nástrojov.
  2. Polstrovaná rukoväť na prenášanie
    Umožňuje pohodlnú manipuláciu.
  3. Priehradka na notebook
    Samostatná polstrovaná priehradka pre notebooky do 15“.
  4. Organizačné vrecko
    Rozsiahla ponuka kombinácií priehradiek ponúka dostatok úložného priestoru pre vizitky, kľúčenku a mobilný telefón.
  5. Kryt
    Kryt je možné uzavrieť suchým zipsom a prackami, aby bol obsah tejto tašky chránený pred poveternostnými vplyvmi. Na prednej strane je tiež integrované vrecko na zips.
  6. Popruh na nosenie cez rameno
    Nastaviteľné pomocou odnímateľnej ramennej podložky.

Výrobky a ďalšie informácie

Všetky výrobky z nášho sortimentu tašiek na nástroje GARANT nájdete v našom internetovom obchode, napr. textilný inštalačný kufrík (výrobok č. 692240 ) alebo textilný batoh na nástroje (výrobok č. 692220 ).
Tu je príklad tašky na nástroje na rameno:

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka