Rebríky a plošiny – osvedčená bezpečnosť so správnym rebríkom
Výber rebríka alebo plošiny nie je len o nájdení dobrého vybavenia. Ide o nájdenie vybavenia alebo nástrojov s overenou bezpečnosťou, aby ste mohli vystúpiť alebo zostúpiť bez obáv z nebezpečenstva. Pre rebríky a plošiny platí mnoho noriem a predpisov, a to z dobrého dôvodu, pretože značne minimalizujú riziko vzniku nehody. V tomto článku vám predstavíme najdôležitejšie normy a ukážeme vám, na čo si musíte dávať pozor pri rebríkoch – od jednoduchých schodíkov až po profesionálne rebríky.
Smernice a normy DIN – požiadavka na všetky rebríky
Pre rebríky a plošiny platia hlavne normy DIN 131-1 až 131-7, DIN EN 14183 a TRBS 2121 časť 2. Tieto normy konkrétne upravujú ich označenia a konštrukciu, funkčné rozmery, požiadavky a použitie a potrebné skúšanie. Vysvetľujú napríklad súvislosti medzi nášľapnými plochami a výškami v spojitosti s druhmi konštrukcie. Ak má napríklad pracovná plošina alebo plošina so schodíkmi výšku viac ako jeden meter, vyžaduje sa zábradlie. A pri rebríkoch je možné horný schod použiť ako „pracovnú plošinu“ len vtedy, ak má minimálnu plochu 33 x 52 cm.
Okrem toho normy DIN upravujú aj bezpečnostné označovanie a informácie pre používateľov. V tomto smere zohráva významnú úlohu norma DIN EN 131-1/-2, ktorá bola upravená v januári 2018. Rebríky rozdelila do dvoch príslušných kategórií: profesionálne na profesionálne použitie a neprofesionálne na súkromné použitie. Dôvodom je vyššie zaťaženie, ktorému sú vystavené rebríky a plošiny, ktoré sa každodenne používajú v profesionálnej oblasti. Norma v tomto smere predpokladá 50 000 cyklov, zatiaľ čo pri súkromnom použití sa odhaduje 10 000 cyklov. Rebríky určené na profesionálne použitie musia spĺňať podstatne vyššie skúšobné požiadavky. Rebríky, ktoré majú minimálne 3 metre, musia mať napríklad širšiu nosnú základňu (pomocou pevného priečneho nosníka alebo kónickej konštrukcie). To, či je rebrík určený na súkromné (1) alebo profesionálne (2) použitie, zvyčajne označujú piktogramy.
Zmeny implementované v časti 2 TRBS 2121:
Príslušné povinnosti pri používaní zariadení presnejšie stanovujú TRBS (Technické pravidlá pre bezpečnosť prevádzky) a nemecké nariadenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zamestnávatelia ich musia vziať do úvahy pri zavádzaní bezpečnostných opatrení. Časť 2 TRBS 2121 sa vzťahuje na zamestnávateľov a ich zamestnancov. Táto norma rozlišuje rebríky ako dopravnú cestu a rebríky ako vysoko položené pracovisko. Ponúkame vám prehľad najvýznamnejších zmien zavedených v časti 2 TRBS 2121:
Rebríky ako dopravná cesta
6 až 8 metrov: obmedzené použitie
Rebríky sú prípustné len pri zriedkavom používaní. Pri častejšom používaní: vyberte alternatívu, ako je pevný rebrík, schodíky atď.
1 až 5 metrov: neobmedzené použitie
Ako dopravné cesty je prípustné použiť rebríky s priečkami a schodíky do výšky 5 m, pokiaľ nie je na tento účel primerané použitie iných bezpečnostných zariadení. Vysoko položené pracovisko musí mať umožnený bezpečný prístup a zostup (hodnotenie rizík).
Rebríky pre prácu vo výškach
6 až 8 metrov: nesmú sa používať
Rebrík nie je prípustný. Vyberte si alternatívu, napríklad pracovnú plošinu, lešenie atď.
3 až 5 metrov: obmedzené použitie
Rebríky so schodíkmi alebo plošinami sú prípustné s časovým obmedzením. Maximálny čas používania: 2 hodiny
1 až 2 metrov: neobmedzené použitie
Prípustné sú rebríky so schodíkmi, závesné stúpadlo alebo plošina. Bez časového obmedzenia.
Ak sa rebríky používajú aj ako pracoviská, revidovaná časť 2 normy TRBS 2121 výslovne vyžaduje rebríky so schodíkmi, nie s priečkami – bez ohľadu na druh príslušného rebríka. Prípadne sa môžu rebríky s priečkami vybaviť vhodnými závesnými plošinami alebo stúpadlami. Je to rýchla a nenákladná možnosť, ktorá umožňuje použitie existujúcich rebríkov v súlade s normou TRBS.
Výber správnej dĺžky rebríka a výšky lešenia
Smernica EÚ č. 2009/104/EC predpisuje, že používatelia rebríkov musia celý čas na rebríku stáť bezpečne a pevne sa pridržiavať. V Nemecku bola táto smernica transponovaná do normy BetrSichV. Pri výbere veľkosti a dĺžky rebríka by ste mali mať na pamäti nasledovné:
- Na príložné rebríky sa smie stúpať len do štvrtého najvyššieho stupňa/priečky.
- Na obojstranne prístupné dvojité rebríky sa smie stúpať len do tretieho najvyššieho stupňa/priečky.
- Na viacúčelové rebríky pri použití ako „dvojitý rebrík s nasadeným výsuvným rebríkom“ sa smie stúpať len do piatej najvyššej priečky.
- Dvojité rebríky s plošinou alebo plošinové rebríky musia byť zvolené tak, aby používateľ dosiahol maximálnu potrebnú pracovnú výšku z plošiny bez nutnosti natiahnutia sa.
- Užitočnou metódou na určenie správneho uhla sklonu je lakťová metóda. Na tento účel sa postavte vzpriamene k prvému stupňu vztýčeného rebríka a natiahnite ohnutú pažu smerom k rebríku. Ak je váš lakeť v línii so stupňami, uhol sklonu je správny.
Výber správneho rebríka závisí od požadovanej pracovnej výšky:
- Pracovná výška = výška na státie + 1,50 m
- Výška dosahu = výška na státie + 2,00 m
Výška dosahu = zelená
Pracovná výška = modrá
Výška v stoji = červená
Výpočet dĺžky rebríka
Minimálna požadovaná dĺžka rebríka (v m) s nasledujúcim uhlom
Príklad výpočtu minimálnej dĺžky rebríka:
Vertikálna výška (horný kontaktný bod) = 6,00 m
Pri použití rebríka (uhol sklonu 70°): 6,00 m x 1,064 = 6,40 m
Nepoužívajte bez vykonávania pravidelných kontrol
Aby rebrík aj dlhodobo spĺňal všetky predpisy, je potrebné vykonávať kontroly. Vhodne kvalifikovaná osoba vo firme musí rebríky v pravidelných intervaloch skúšať, zdokumentovať výsledky a nalepiť na ne kontrolné nálepky. Okrem jednoduchej vizuálnej a funkčnej kontroly platia aj nasledujúce kritériá a funkčné skúšky:
- Pevnosť rámu
- Stabilizácia základne
- Skúška krútením (pri dvojitých rebríkoch a opretých rebríkoch)
- Skúška s dlhodobým zaťažením
- Skúška sklzu základne
Frekvencia kontrol závisí najmä od frekvencie používania, miery namáhania rebríka pri používaní, ako aj od frekvencie a závažnosti prípadných chýb zistených pri predchádzajúcich kontrolách. Okrem vyššie uvedených smerníc musí spoločnosť pri kontrole rebríkov dodržiavať nasledujúce stanovy a ustanovenia:
- Nemecký zákon o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ArbSchG)
- Nemecké nariadenie o priemyselnej bezpečnosti a ochrane zdravia (BetrSichV)
- Informácie o nemeckom sociálnom úrazovom poistení 208-016
Neštandardné rebríky – vzhľad môže klamať
Pri porovnávaní rebríkov sa ľudia často zastavia pri počte schodíkov či hmotnosti. Ale ani to nie je veľmi dobré meradlo na určenie kvality, pretože vzdialenosť medzi priečkami sa môže značne líšiť. Viac priečok nemusí vždy znamenať väčšiu výšku. Ergonomická vzdialenosť priečok je 280 mm – čokoľvek menej znepríjemňuje lezenie hore a dole. Často sa podceňuje aj dôležitosť šírky. Rebrík by mal byť široký aspoň 350 mm, vďaka čomu je stabilný pri postavení a neobmedzuje voľnosť pohybu pri práci.
Významnú úlohu zohráva aj zhotovenie rebríkov a plošín. Neštandardné viacdielne rebríky majú väčší presah, aby sa kompenzovala slabosť stĺpikov – na úkor dĺžky. Nity alebo jednoduché zváranie poukazujú na obmedzenú životnosť. Kvalitné rebríky sú navrhnuté s kovaním a skrutkami, aby ste si mohli vymieňať diely. Plastové uzávery na koncoch by mali byť pevne priskrutkované, aby sa pri preprave nestratili alebo dokonca neohrozili stabilitu.
Opatrnosť sa odporúča aj pri obzvlášť ľahkých rebríkoch, pretože zníženie hmotnosti môže ísť na úkor stability. A nie je všetko zlato, čo sa blyští: atraktívne lesklý hliník je často ťahaný hliník, ktorý je podstatne menej odolný.
Aké typy rebríkov a plošín existujú?
Rebríky zvyčajne spadajú do nasledujúcich kategórií:
Okrem rebríkov a plošín pracovné stanice a úložné systémy zahŕňajú aj systémy pracovných stanícskrine na nástroje, systémy výdaja nástrojov, roletové skrine, vozíky na nástroje, úložnú techniku, ekologickú techniku a priestorové systémy a kontajnery. Zistite viac o téme ergonómia na pracovisku a metóda 5S tu. Prehľad nájdete tu.
Odborné poradenstvo v oblasti rebríkov a plošín
Naši špecializovaní odborníci na pracovné stanice a úložné riešenia vám radi poradia pri výbere ideálneho rebríka pre vaše potreby. Ak sa vaše otázky týkajú rebríkov a plošín a ochrany proti pádu, môžeme využiť poznatky kompetentných poradcov pre osobné ochranné prostriedky. Naši odborníci vám pomôžu osobne, telefonicky alebo e-mailom.
Požiadajte o osobnú konzultáciu
Výber správnych pracovných staníc a úložných zariadení je zložitá úloha. Všetko potrebné nájdete na našich prehľadových stránkach.