Tvrdokovová dokončovacia fréza HPC

GARANT Master Steel – Master so siedmimi reznými hranami

Nová tvrdokovová dokončovacia fréza HPC GARANT Master Steel na všeobecné použitie pri vysokovýkonnom frézovaní.

  • Veľmi vysoká kvalita povrchu s veľmi krátkymi cyklami.
  • Zvýšená produktivita vďaka výrazne vyšším celkovým rýchlostiam posuvu.
  • Veľmi vysoké prísuny vďaka dĺžkam fréz až 5 × P.
  • Všetky priemery od veľkosti 6 je možné prebrúsiť.

Sila siedmich rezných hrán

  1. Nerovnomerné rozostupy na nástroji: Znížené vibrácie. Zvýšená hladkosť rezu.
  2. Optimalizované profily drážok na triesky: Optimálny odsun triesok v 7 rezných hranách.
  3. Rezné hrany nahladko zaleštené: Ideálna ostrosť vo verzii s povlakom.
  4. Zelený krúžok: Na všeobecné použitie (oceľ, nehrdzavejúca oceľ, liatina).
  5. Vyvážená geometria nástroja: DIN ISO 1940 – G2.5.
  6. Optimalizovaný substrát vďaka zodpovedajúcemu obsahu Co: Zlepšená pevnosť v ohybe a húževnatosť.
  7. Minimálne opotrebovanie: Na obvodových rezných hranách. Vďaka špeciálne zaobleným rezným hranám.
  8. Veľmi stabilný priemer jadra: Poskytuje extrémnu robustnosť a tuhosť nástroja. Zabraňuje vychýleniu nástroja.
  9. Rezná hrana so skosením 45°: Na ochranu hrán.

Video o výrobkoch

Tvrdokovová dokončovacia fréza HPC poskytuje veľmi vysokú kvalitu povrchu v krátkom čase, čo zvyšuje vašu produktivitu vďaka výrazne vyšším rýchlostiam posuvu.

Dokončovacia fréza GARANT Master Steel vďaka svojej nerovnakej vzdialenosti znižuje vibrácie a výrazne zvyšuje hladkosť rezu.

Presvedčte sa sami v našom videu.

Výrobky a ďalšie informácie

Frézy z radu tvrdokovových dokončovacích fréz HPC Master Steel nájdete v našom e-shope.

K tvrdokovovým dokončovacím frézam HPC

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka