Prémiový systém pílenia GARANT

Kompletný sortiment pre nákladovo efektívnu výrobu.

Prémiový systém pílenia GARANT pre výnimočnú presnosť:

Vysokoflexibilný na zaistenie najvyššej presnosti.

Kompletný sortiment pre nákladovo efektívnu výrobu.

Systém pílenia a možnosť upínania bez skrutiek alebo podobných prečnievajúcich dielov umožňuje zarovnané odrezávanie obrobkov.

Pílenie s mimoriadnou presnosťou

1. Špecialisti a multitalent:

Vyberte si správny pílový kotúč na použitie s hliníkom, oceľou alebo všeobecné použitie.





2. Vysoká účinnosť:

Využite rozmanité riešenia dostupné pre vašu výrobu: veľký výber nástrojových materiálov, priemerov, rezných šírok a počtu zubov zaisťuje hospodárne obrábanie.





3. Pílenie systémom:

Iba 4 adaptéry na pokrytie celého rozsahu priemerov od 40 – 160 mm.

Dobre premyslené, do posledného detailu:

  1. Nerovnaká hustota pílového kotúča zaisťuje hladší proces obrábania.
    Optimalizovaný povlak robí z tvrdokovového pílového kotúča ideálny nástroj pre širokú škálu materiálov.
    Tvrdokovové pílové kotúče sú vďaka svojmu nákružku vždy stabilné, dokonca aj pri úzkych rezoch.
  2. Odsun triesok optimalizuje adaptér so šikmými chladiacimi kanálikmi – zvyšuje tak funkčnosť procesov a zlepšuje kvalitu povrchu.
    Zuby sa podieľajú na vytváraní obrobenej štrbiny striedavo odsadeným profilom zubov. Takto sa dosiahne hladké dno reznej štrbiny.

Nábeh píly:
Keďže je pílový kotúč na začiatku ešte veľmi ostrý, opatrný nábeh pílového kotúča predĺži jeho životnosť. Pri nábehu je optimálna 80 % rýchlosť rezu a rýchlosť posuvu.
3. Nové: Ostrá rezná hrana
4. Nábeh: Rovnomerné skosenie reznej hrany
5. Bez nábehu: Nerovnomerné úlomky z reznej hrany.

Približovanie (6. – 8.):
Odporúčame, aby sa pílový kotúč približoval k obrobku po polomere vždy, keď je to možné. Znižujú sa tak vibrácie a tiež riziko rýchleho opotrebovania nástroja. Ak nie je možné priblížiť sa k obrobku po polomere, znížte rýchlosť posuvu, až kým pílový kotúč úplne nezapadne do materiálu.

Upichovanie (9. – 10.):
Pri upichovaní vždy pracujte z oboch strán obrobku. Ak sa obrobok delí len z jednej strany, existuje väčšie riziko, že sa prehne na pílový kotúč, a tým dôjde k poškodeniu obrobku aj pílového kotúča.

Ďalšie tipy:

  • Odporúčame emulziu > 8 %, najmä pri obrábaní nehrdzavejúcej ocele.
  • V prípade vibrácií odporúčame najprv znížiť rýchlosť rezania.
  • Najmä pri použití skrutkovacích adaptérov udržujte presah čo najkratší.

Video o výrobkoch pre pílenie

Prémiový pílový systém GARANT nemá žiadne vyčnievajúce skrutky a podobne, preto sa môže vykonávať zarovnané rezanie obrobku. Výhody pílového systému sú zrejmé:

  • Viac zubov ako upichovacia fréza s doštičkami s kratšími procesnými časmi.
  • Dosahujú sa tenšie rezy pílou – teda menšie straty materiálu.
  • Nižšie rezné sily vďaka interakcii ostrých rezných hrán, úzkej reznej štrbine a rozdeleniu úlohy rezania medzi viac zubov.

Prémiový pílový systém GARANT je tak vhodný aj pre stroje s nižšími hnacími silami a poskytuje vysokú presnosť.

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka