• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Perfektný strih: pohodlná bezpečnostná obuv vďaka meraniu chodidla a skúškam nosenia

Na prijatie osobných ochranných prostriedkov zo strany vašich zamestnancov je kľúčové pohodlie pri nosení a správna miera. Týka sa to najmä ochrany chodidiel. Dôkladné vyskúšanie pred rozhodnutím o kúpe šetrí peniaze a podporuje prijatie systematického riešenia OOP u ich nositeľov. A práve tu vám poskytneme podporu pri výbere pohodlnej pracovnej obuvi, ktorá sa perfektne hodí k vašim nohám.

Náš kvalifikovaný tím vám pomôže nájsť perfektné topánky. Môžeme zmerať nohy vašich zamestnancov na mieste vo vašich priestoroch a poskytnúť vám výrobky na skúšku opotrebovania. Výsledky následne zdokumentujeme na základe stanovených kritérií merania v protokoloch o skúške nosenia.

Prehľad výhod vyplývajúcich zo správnej pracovnej obuvi

  • Profesionálne poradenstvo zo strany odborníkov na OOP, pokiaľ ide o rôznych výrobcov, ako aj v spojení s poprednými partnerskými značkami.
  • Zabezpečujeme optimálnu bezpečnosť
    • výberom bezpečnostnej obuvi podľa rizík,
    • čím minimalizujeme riziko vzniku nehôd a poškodenia zdravia na pracovisku.
  • Prijateľnosť nosenia bezpečnostnej obuvi zvyšuje vysoká úroveň pohodlia.
  • Obuv zbavuje pohybový aparát, najmä chrbát a kĺby, stresu a namáhania.
  • Dokonale padnúce OOP minimalizujú dlhodobé poškodenie.
  • Zníženie počtu stratených pracovných dní v dôsledku choroby a súvisiacich nákladov.

Naše služby a vaša cesta k ochrane chodidiel s perfektným prispôsobením

Individuálne odborné poradenstvo

Môžeme vám poskytnúť prvotriedne poradenstvo priamo na mieste a vypracovať individuálne koncepcie ochrany chodidiel – v závislosti od prítomných nebezpečenstiev a osobných požiadaviek. V rámci tejto služby vám ponúkneme podporu pri výbere správnej ochrany chodidiel z existujúcich modelov, ako aj z nových modelov na požiadanie.

Podpora pri hodnotení rizika

Pri obhliadke pracoviska identifikujeme potenciálne nebezpečenstvá hroziace pre nohy vašich zamestnancov a ukážeme vám koncepcie riešení v zmysle všetkých zákonných predpisov o ochrane.

Výber výrobku

Pre každú aplikáciu máme to správne riešenie ochrany chodidiel. Vďaka nášmu komplexnému sortimentu bezpečnostnej obuvi spolu nájdeme optimálny výber výrobkov na ochranu chodidiel vašich zamestnancov bez ohľadu na ich výrobcu.

Nájdenie správnej veľkosti topánok a šírky chodidla

Na zaistenie optimálnej úrovne pohodlia pri nosení bezpečnostnej obuvi je nevyhnutný správny strih. Odmeriame vám veľkosť aj šírku topánok, aby sme vám našli dokonalú pracovnú obuv. Zároveň vyberieme tie správne vložky pre pohodlné kráčanie vašich zamestnancov.

Skúška nosenia

Pred nákupom máte možnosť nechať niekoľkých skúšajúcich vyskúšať si obuv a objednať si vzorky v rôznych veľkostiach na kontrolu. Výsledky skúšobnej fázy sa zdokumentujú v dotazníku s určenými parametrami. Podporíme vás aj pri zaškolení skúšajúcich osôb.

Ste spokojní so vzorkami?
Našli ste správnu veľkosť a model obuvi pre každého zamestnanca?
Môžete teda požadované čísla objednať. Správna ochrana chodidiel, pokiaľ ide o výrobcu, bezpečnostné požiadavky, ako aj strih a cenu, bude čoskoro na ceste k vám.

Nechajte si teraz poradiť

Výběrem správných pracovních bot se zabývá i náš webinář.

Sledovat webinář zdarma

Meranie veľkosti topánky: podrobné odmeranie chodidla

Moderná a pohodlná bezpečnostná obuv poskytuje ochranu bez namáhania chodidiel. S našou službou merania a skúšobného nosenia nájdeme dokonalú podporu pre úzke aj široké chodidlá. Modely vyberieme vopred v závislosti od vašich požiadaviek, želaní a akýchkoľvek rizík, ktorým sú nohy vystavené na pracovisku. Odmeriame chodidlá vašich zamestnancov, a tým určíme presnú veľkosť obuvi a šírku chodidla, aby aj vybraná bezpečnostná obuv perfektne sedela.

  • V dohodnutý termín prídeme k vám a sami premeriame chodidlá vašich zamestnancov.
  • Poradíme vašim zamestnancom, či potrebujú špecifické vložky.
  • Alebo vás naučíme, ako si poradiť s meraním chodidiel, aby ste mohli samostatne merať chodidlá svojich zamestnancov pomocou meracích staníc.
Nezávislé meranie chodidiel podľa návodu je užitočné predovšetkým vtedy, ak je časovo náročné vykonať merania u všetkých vašich zamestnancov.

Takto nájdete tú správnu topánku: metódy merania chodidiel

Určte veľkosť topánok a šírku topánok pomocou systému merania s formou

Pomocou osvedčeného systému merania s formou je možné zvoliť správnu veľkosť obuvi podľa dĺžky a šírky – rýchlo, jednoducho a predovšetkým spoľahlivo. Skúšanie topánok si môžete vyskúšať vďaka 3D povrchu, ktorý presne kopíruje vnútro topánok. Okrem metrického merania chodidla berie systém merania chodidla s formou do úvahy aj subjektívnu skúsenosť nositeľa. Formy s rôznymi šírkami pre každú dĺžku topánky kopírujú vnútorný priestor topánok rôznych šírok. Nositeľ vníma rovnaké podmienky ako v skutočnej topánke. Na rozdiel od skúšania topánok dochádza k výraznému skráteniu času a zmierneniu rizika potreby výmeny topánok.

Footdisc Pro – meria typ a veľkosť chodidla pomocou tepla

Bez ohľadu na to, či má osoba ploché nohy, vysoké klenby, spadnuté klenby alebo normálne chodidlá, systém Footdisc určí všetky tvary chodidiel. Fólia citlivá na teplotu určí veľkosť topánky a klenby v jednom kroku pomocou tepla.

  • Jednoducho sa postavte na Footdisc.
  • Počkajte na výsledok merania 10 až 30 sekúnd.
  • Všímajte si tvar chodidla, ako aj veľkosť obuvi.

Tento pohodlný spôsob merania nevyžaduje energiu ani nákladnú údržbu.

Ďalšie užitočné informácie

Online poradenstvo na tému ochrany chodidiel

Prečítajte si, ako môžete nájsť dokonalú ochranu chodidiel pre rôzne spôsoby použitia a čomu by ste mali venovať pozornosť pri ochrane chodidiel.
Čítajte teraz

Bezpečnostná obuv GARANT Comfort

Je dostupná v normálnej a extra širokej verzii pre každý tvar chodidla a vybavená vložkami s integrovanými tlmiacimi modulmi v troch rôznych tvrdostiach.
Objavte teraz viac

Brožúra o ochrane chodidiel

Všetko, čo potrebujete vedieť o ochrane chodidiel, nájdete v našej
online brožúre.

Konzultácie

Máte nejaké otázky? Neváhajte kontaktovať našich konzultantov a žiadna z vašich otázok nezostane nezodpovedaná.

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka