Art. č.: 928100

Textilní zemnicí náramek Stlačovací knoflík 4,0 mm

  • This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.
Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Prát: 30 °C barevné prádlo

Informace

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Prát: 30 °C barevné prádlo

Popis produktu

Provedení:

Zcela bez kovových součástí, s výjimkou připojení opatřeného kontakty (bez kontaktu pokožky s kovem). Tkané vodivé vlákno v pásu a elektricky vodivý plast na vnitřní straně uzávěru. Standardně vybaveno připojením pomocí tlačítka 4,0 mm (mezinárodně kompatibilní). Uzemňovací náramky jsou individuálně nastavitelné na obvod zápěstí osoby, která je používá. Náramky lze prát při teplotě 30 °C.

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím objednacích čísel můžete do eShopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Add to shopping list

V košíku

Ke košíku
Ke košíku