Art. č.: 971210 6

Skříň UNIT (bez UNIT) s křídlovými dveřmi s průzorem 6

Značka: GARANT
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Úhel otevření dveří 225
Bezpečnostní certifikát GS TÜV Süd
Nosnost pláště skříně vnitřní 1000
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výškové nastavení v rastru 20

Informace o produktu

Objemné zboží

Skříň UNIT (bez UNIT) s křídlovými dveřmi s průzorem 6
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
Cena za sadu 
€ 1 123,36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
6
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Se závěsnými lištami a nosnou lištou pro GARANT UNIT. Závěsné lišty lze výškově nastavovat v rastru 20 mm. Maximální celková nosnost jednoho páru závěsných lišt 200 kg, jedné nosné lišty 150 kg.
S 6 páry závěsných lišt a 6 nosiči UNIT pro maximálně 18 ks UNIT.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné police, zásuvky a příslušenství viz č. 957000 – 957080.

Lakování:

Korpus a závěsné lišty světle šedá RAL 7035, dvířka myší šedá RAL 7005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Skříně na čisticí prostředky jsou rozměrově kompatibilní se systémovými skříněmi č. 956000 – 956860 a lze je s nimi libovolně kombinovat.

Technické údaje

Tloušťka materiálu
0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní
1 000 kg
Úhel otevření dveří
225 °
Výškové nastavení v rastru
20 mm
Cylindrický zámek
Modulární nástrčná vložka
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostní certifikát
GS TÜV Süd
Výška
2 000 mm
Šířka
1 000 mm
Hloubka
550 mm
Užitná výška
1 840 mm
Počet nosných lišt UNIT
6
Konstrukce skříně
Základní skříň
Čelní strana skříně
Křídlová dvířka s průzorem
Zamykací elektronický systém - přestavitelný
ano
Hmotnost
81 kg
Druh produktu
CNC skříň

Spare parts

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku