{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 50 kg | |
Výška | 65 mm | |
Šírka | 1 025 mm | |
Hĺbka | 450 mm | |
Nosnosť | 50 kg | |
Hmotnosť | 6,5 kg | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 981118 1 | |
Číslo výrobcu | 2780 |