Art. č.: 971550

Příčný nosník s úchyty nástrojů pro vel. 717 / 1434 Šířka 705 mm

Značka: GARANT
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 150
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Informace o produktu

Příčný nosník s úchyty nástrojů pro vel. 717 / 1434 Šířka 705 mm
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
€ 96,77
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Vhodné pro:

Závěsné lišty č. 971520.
Šířka skříně / oddělení 717 mm (vel. 717 / 1434).

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)
150 kg
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka
705 mm
Druh produktu
Systém nosičů pro CNC skříň

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku