Art. č.: 971540

Příčný nosník s úchyty nástrojů pro vel. 1000 / 2000 Šířka 988 mm

Značka: GARANT
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 150
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
€ 124,32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Vhodné pro:

Závěsné lišty č. 971520.
Šířka skříně / oddělení 1000 mm (vel. 1000 / 2000).

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)
150 kg
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka
988 mm
Druh produktu
Systém nosičů pro CNC skříň

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku