Provedení:
Se závěsnými lištami a příčnými nosníky. Závěsné lišty lze výškově nastavovat v rastru 20 mm. Maximální celkové zatížení jednoho páru závěsných lišt 200kg, jednoho příčného nosníku 150kg.
S roletami z eloxovaných hliníkových profilů. Malá síla potřebná k zasunutí nebo vytažení, neboť jsou uložené na kluzných lištách. Dvojitá zadní stěna chrání rolety a brání zaseknutí.
Zvláštní příslušenství:
Vhodné police, zásuvky a příslušenství viz č.957000 – 957080.
Lakování:
Korpus a závěsné lišty světle šedá RAL 7035, dvířka myší šedá RAL 7005, práškově nanášený lak.
Poznámka:
- Zásobníkové skříně jsou rozměrově kompatibilní se systémovými skříněmi č. 956000 − 956785 a lze je s nimi libovolně kombinovat.
- Uložení VDI20 vhodné i pro lisovací nástroje Trumpf.
- Skříně, které jsou nebo budou dodatečně osazené zásuvkami, musí být kvůli nebezpečí neúmyslného převrácení ukotveny k podlaze.
Rolety z eloxovaných hliníkových profilů nelze barevně konfigurovat.