{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Hrúbka platne | 16 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 38 mm | |
Prevedenie montáže | Nástrčný regál | |
Voľba farieb | RAL 5010, 2004 | |
Výška | 3 048 mm | |
Šírka | 1 841 mm | |
Hĺbka | 773 mm | |
Výška regálu | 3 048 mm | |
Šírka regálu | 1 841 mm | |
Hĺbka regálu | 773 mm | |
Šírka priečinka = Montážny rozmer | 1 841 mm | |
Polica Šírka | 1 841 mm | |
Polica Hĺbka | 773 mm | |
Počet úrovní skladovania Drievotriesková doska | 4 | |
Zaťaženie priečinka | 720 kg | |
Materiál úrovne skladovania | Drevotriesková doska | |
Montáž regálu | Základný regál | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Druh produktu | Regál s veľkým rozpätím |
Číslo položky | 990870 3048/1841 | |
EAN/GTIN | 4004514224866 | |
Číslo výrobcu | 18307-N |