Art. č.: 990870

Základní regál se širokým rozpětím Hloubka 773 mm

Volba barev RAL 5010, 2004
Tloušťka desky 16
Provedení montáže Nástrčný regál
Výškové nastavení v rastru 38
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
€ 417,76
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

S dřevotřískovými deskami 16 mm. Úložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 38 mm. Rychlá montáž bez šroubů, pomocí klíčového děrování profilů. Maximální zatížení police: až 720 kg, maximální zatížení pole: až 3 200 kg.

Popis:

Montážní rozměry:
Základní regál: Jmenovitý rozměr = vnější rozměr mm
Celková hloubka rámu: Jmenovitý rozměr = vnější rozměr mm

Použití:

Skladování neskladných a velkoobjemových druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží. Velmi jednoduchá manipulace a montáž.

Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Dodávka možná pouze jako základní regál, bez přídavného regálu. V případě potřeby lze 2 a více základních regálů navzájem pevně spojit pomocí spojek (součást dodávky) jako regálový systém.
  • Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 100 mm. Přípustné zatížení pole se musí snížit o podíl této police.
  • Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.
  • Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.

Technické údaje

Tloušťka desky
16 mm
Výškové nastavení v rastru
38 mm
Provedení montáže
Nástrčný regál
Volba barev
RAL 5010, 2004
Druh produktu
Regál s velkým rozpětím

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku