Art. č.: 990720

Základní regál se širokým rozpětím Hloubka 600 mm

Výška nosníku 65
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 400
Výškové nastavení v rastru 25
Tloušťka police 40
Materiál pozinkovaný
Provedení montáže Zásuvný regál
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
€ 329,28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Pozinkovaný rám s T-profilem. S pozinkovanými ocelovými policemi MULTIplus 250. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Jednoduchá instalace traverz umožňuje rychlé sestavení. Maximální zatížení police: 400 kg. Zatížení pole: při výšce 2000 mm 1200 kg, při 2500 mm 1600 kg, při 3000 mm 2000 kg.

Popis:

Montážní rozměry:
Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm
Přídavný regál: jmenovitá délka + 6 mm
Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm
Výška nosníků: 65 mm

Použití:

Skladování neskladných a velkoobjemových druhů zboží. Krátké cesty pro kompletaci díky oboustrannému využití.

Poznámka:

  • Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.
  • Regály se širokým rozpětím WS 2000 jsou kompatibilní s policovými regály č. 990500 − 990554, ke kterým lze dokoupit další rozměry a komponenty. Rádi Vám představíme další možnosti. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit.
  • Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 600 mm. Přípustné zatížení pole se musí snížit o podíl této police.
  • Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)
400 kg
Tloušťka police
40 mm
Výška nosníku
65 mm
Výškové nastavení v rastru
25 mm
Provedení montáže
Zásuvný regál
Materiál
pozinkovaný
Druh produktu
Regál s velkým rozpětím

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku