Art. č.: 990552

Základní regál s policemi Hloubka 800 mm

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 250
Materiál pozinkované
Tloušťka police 40
Výškové nastavení v rastru 25
Provedení montáže Nástrčný regál
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
€ 235,20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Rám z T-profilu a police pozinkované. K dodání s maximálním zatížením polic 250 kg na jednu polici. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.
Zatížení pole: při výšce 2000 mm 1 300 kg, při 2500 mm 1700 kg, při 3000 mm 2300 kg.

Popis:

Montážní rozměry:
Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm
Přídavný regál: jmenovitá délka +6 mm
Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm

Použití:

Ideální pro oblast průmyslu, řemesel, obchodu, správy, pro archivy atd. s optimálním využitím místa.

Rozsah dodávky:

Základní regál s křížovými vzpěrami. Jedna diagonální vzpěra na každý přídavný regál.

Poznámka:

  • Svěrné nohy jsou součástí dodávky.
  • Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.
  • Použitelné z jedné strany z důvodu vyztužení křížovou vzpěrou.
  • Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 600 mm.
  • Z důvodu nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)
250 kg
Tloušťka police
40 mm
Výškové nastavení v rastru
25 mm
Provedení montáže
Nástrčný regál
Materiál
pozinkované
Druh produktu
Regál s policemi

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku