Art. č.: 990295

Sloupkový rám s plechovým obložením Hloubka 550 mm

Značka: GARANT
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
Výškové nastavení v rastru 40
Bezpečnostní certifikát GS TÜV Süd
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
78,40 €
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Se závěsnými drážkami v rastru po 40 mm a plastovými krytkami na obou koncích. Plechové obložení s děrováním brání vsunutí rukou ze strany.

Použití:

Použitelné pro základní a nástavné regály, jako vložený nebo koncový rám.

Lakování:

Signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn
9×9 mm
Výškové nastavení v rastru
40 mm
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu
Díly pro regál s policemi

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku