Art. č.: 993310

Roleta pro základní regál Užitná hloubka 1 350 mm

Značka: GARANT

Informace o produktu

Roleta pro základní regál Užitná hloubka 1 350 mm
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
€ 1 461,60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Elektrická roleta. Vodicí lišty z protlačovaného hliníku, profily rolet z hliníku, tvarovaného válečkováním bez světelných štěrbin. Boční vodicí lišty s 2-násobným kartáčovým těsněním. Elektrický pohon s dálkově ovládaným motorem a vypínáním točivého momentu, s 1 kanálovým ručním vysílačem s ochranou proti stříkající vodě. Automatické zastavení vypnutím z důvodu překážky.

Lakování:

Rám vždy světle šedý RAL 7035, práškově nanášený lak.

Technické údaje

Šířka
1 075 mm
Hloubka
105 mm
Druh produktu
Díly pro regál na těžké zboží

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku