Art. č.: 990370

Rohová police, pozinkovaná, se sadou traverz

Značka: GARANT
Tloušťka police 38
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 120
Materiál pozinkovaná
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
€ 70,34
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

3 traverzy k zavěšení do sloupkových rámů / rohových opěr, pozinkované rohové policové desky položené na traverzách.

Použití:

Pro rohový spoj.

Lakování:

Traverzy vždy antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)
120 kg
Tloušťka police
38 mm
Materiál
pozinkovaná
Druh produktu
Rohové řešení pro regál s policemi

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku