Art. č.: 993010

Přídavný regál na těžké náklady s 1 sloupkovým rámem Užitná hloubka 1 350 mm

Značka: GARANT
Výškové nastavení v rastru 50
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Nosnost pláště skříně vnitřní 4000
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
€ 897,12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Sloupkový rám ze 100 mm širokého C profilu. Se závěsným děrováním v rastru 50 mm pro zavěšování výsuvných polic. Se závěrnou tyčí (blokování jednotlivých výsuvů, policí na čelní straně a zadní stěnou (2-dílná).

Použití:

K osazení výsuvnými policemi č. 993101; 993111, a také bočními stěnami č. 993260; 993270, křídlovými dveřmi č. 993321; 993331 a elektrickými roletami č. 993310 − 993316.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů musí být patky regálu pomocí vhodného upevňovacího materiálu ukotveny k podlaze.
  • Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.

Technické údaje

Tloušťka materiálu
2 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní
4 000 kg
Výsuv zásuvky
Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru
50 mm
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka
1 020 mm
Hloubka
1 370 mm
Užitná šířka
920 mm
Užitná hloubka
1 350 mm
Skladování palet
Skladování palet na délku
Druh produktu
Regál na těžké zboží

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku