Art. č.: 990805

Úložná úroveň z ocelového plechu, pozinkovaná Šířka 2500 mm

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 400
Tloušťka police 40
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
€ 114,80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)
400 kg
Tloušťka police
40 mm
Druh produktu
Díly pro regál s velkým rozpětím

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku