Art. č.: 981310

Záchytná vana na 1000 l IBC lakované

Skladování Skladování hořlavých látek povoleno
Skladování Skladování škodlivých látek pro životní prostředí
Tloušťka materiálu 3
Skladování Skladování leptavých látek zakázáno
Skladování Skladování třída ohrožení vody 1-3
Volba barev RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
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
€ 887,04
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Z 3 mm ocelového plechu. Výška pro podjetí 100 mm.
S pozinkovaným mřížovým roštem.

Použití:

Pro bezpečné skladování kontejnerů IBC (Intermediate Bulk-Container) a KTC (Kubische Tank-Container). Pro zápalné tekutiny kategorií GHS 1 − 3 i tekutiny ohrožující vodu kategorií GHS 1 − 4.

Norma:

Prohlášení o shodě podle seznamu stavebních předpisů v souladu se směrnicí StawaR. (směrnice o ocelových vanách)

Lakování:

Standardně světle modrá RAL 5012.

Technické údaje

Tloušťka materiálu
3 mm
Volba barev
RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladování
Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno
Druh produktu
Záchytná vana

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku