Art. č.: 987010

Skříň na čisticí prostředky s celoplech. křídlovými dveřmi

Značka: GARANT
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Nosnost pláště skříně vnitřní 1000
Úhel otevření dveří 225
Výškové nastavení v rastru 20
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
€ 767,20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Korpus a dvířka z ocelového plechu 0,9 mm, uložení pozinkovaných polic možné v rastru po 20 mm. Dvířka jsou na vnitřní straně zesílená a jsou zamykatelná pomocí cylindrického zámku. Plášt na čisticí prostředky závěsný š×h×v 453×368×1120 mm. Zatížení police 25 kg. Děrování na plášti pro čisticí prostředky vhodné pro uchycení háků a držáků od č. 963001.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Skříně na čisticí prostředky jsou rozměrově kompatibilní se systémovými skříněmi č. 956000 – 956785 a lze je s nimi libovolně kombinovat.

Technické údaje

Tloušťka materiálu
0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní
1 000 kg
Úhel otevření dveří
225 °
Hoffmann rastr děrovaných stěn
9×9 mm
Výškové nastavení v rastru
20 mm
Cylindrický zámek
Modulární nástrčná vložka
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu
Skříňka na čistící prostředky

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku