{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 000 kg | |
Prestavenie výšky v mriežke | 20 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 2 048 mm | |
Hĺbka | 725 mm | |
Šírka v E | 2×54 E | |
Hĺbka v E | 36 E | |
Šírka/Hĺbka v E | 2×54 E / 36 E | |
Úžitková výška | 860 mm | |
Skrinka Konštrukcia | Základná skriňa | |
Predné strany skriniek | Posuvné dvierka s priezorom | |
Druh produktu | Veľkopriestorová skriňa |
Číslo položky | 957295 2048 |