Art. č.: 957295

Velkoprostorová skříň s posuvnými dveřmi s průzorem Základní skříň

Značka: GARANT
Nosnost pláště skříně vnitřní 1000
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výškové nastavení v rastru 20
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
€ 1 328,32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Možnost uložení polic v rastru 20 mm. Všechna dvířka s bezpečnostními hranami, na vnitřní straně zesílená. Posuvná dvířka mají nehlučný chod na kolečkách, uložených na kuličkových ložiskách. Všechny modely s dvířky zamykatelné pomocí posuvné rukojeti s cylindrickým zámkem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Skříňové nástavce je nutno zajistit sešroubováním proti převrácení.

Technické údaje

Tloušťka materiálu
0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní
1 000 kg
Výškové nastavení v rastru
20 mm
Cylindrický zámek
Modulární nástrčná vložka
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně
Základní skříň
Druh produktu
Velkoprostorová skříň

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku