Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Velkoprostorová skříň s křídlovými dveřmi s průzorem

Artiklové číslo: 957355
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1.000 kg
  • Úhel otevření dveří: 225 stupeň
  • Výškové nastavení v rastru: 20 mm
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Popis

Provedení:

Všechna dvířka s bezpečnostními hranami, na vnitřní straně zesílená. Všechny modely s dvířky zamykatelné pomocí posuvné rukojeti s cylindrickým zámkem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.