Art. č.: 956025

Systémová skříň s křídlovými dveřmi s průzorem Skříňový nástavec

Značka: GARANT
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Nosnost pláště skříně vnitřní 1000
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Úhel otevření dveří 225
Výškové nastavení v rastru 20

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
0 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
od 
€ 400,96
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

  • Uložení zásuvek, polic atd. v rastru po 20 mm. Základní skříně a nástavce jsou vybaveny příslušnými otvory pro vzájemné sešroubování, lze dodatečně vybavit pojízdnou jednotkou (do výšky 1200 mm) nebo držáky na zeď.

  • Dvířka s bezpečnostními hranami, zesílená a odolná vůči zkroucení, k dodání jako křídlové nebo posuvné dveře, v provedení z plného plechu nebo s průzorem z polykarbonátové desky. Při použití bez dvířek lze skříň využít jako otevřený regál.

  • Zámky s cylindrickou vložkou se dvěma klíči v posuvné rukojeti. Na vyžádání lze za příplatek dodat zámky pro zamykací systémy s pojistným certifikátem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Regály a příslušenství k systémovým skříním viz č. 957000 – 957100.
  • Skříně, které jsou nebo budou dodatečně osazené zásuvkami, musí být kvůli nebezpečí náhodného převrácení ukotveny k podlaze nebo ke stěně a nesmí být v žádném případě dodatečně vybaveny pojízdnou jednotkou.
  • Při osazení dle vlastní potřeby je nutno dbát na to, aby součet vestavných výšek nepřekročil užitečnou výšku skříně.

Technické údaje

Tloušťka materiálu
0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní
1 000 kg
Úhel otevření dveří
225 °
Výškové nastavení v rastru
20 mm
Cylindrický zámek
modulární nástrčná vložka
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně
Skříňový nástavec
Druh produktu
Skříň s policemi

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku