Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Systémová skriňa s Celoplechové krídlové dvere 1000

Č. pol.: 956560 1000
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Uhol otvárania dvier: 225
  • Prestavenie výšky v mriežke: 20
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
Uhol otvárania dvier 225 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 20 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 1 200 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 550 mm
Úžitková výška 1 040 mm
Skrinka Konštrukcia Horná skrinka
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
Druh produktu Skriňa s policami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 956560 1000

Popis

Prevedenie:

  • Možnosť upevnenia zásuviek, políc atď. v rastri 20 mm. Základné a horné skrinky sú vybavené príslušnými otvormi na skrutkovanie, dodatočné vybavenie pojazdnou jednotkou (do výšky 1200 mm) alebo montáž na stenu.
  • Dvere s bezpečnostnými hranami, zosilnené a odolné proti skrúteniu, dostupné ako krídlové alebo posuvné dvere v celoplechovom vyhotovení alebo s priezorom z polykarbonátu. Pri použití bez dverí sa môže skriňa použiť ako otvorený regál.
  • Zámky s kolíkovou cylindrickou vložkou s 2 kľúčmi integrovanými v rukoväti. Na požiadanie je možné za príplatok dodať kľúče uzamykacieho zariadenia s bezpečnostným certifikátom.

Lakování:

Farba korpusu štandardne svetlosivá RAL 7035, dvere a zásuvky signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

  • Police a príslušenstvo k systémovým skriniam nájdete pod č. 957000957100.
  • Montáž zásuviek do základných skriniek hore v korpuse, dole v skriňových nadstavcoch v korpuse.
  • Skrine, ktoré sú vybavené zásuvkami alebo sa nimi vybavia dodatočne, sa musia ukotviť do podlahy alebo k stene, aby sa predišlo prevráteniu, a v žiadnom prípade sa nesmú vybaviť pojazdnou jednotkou.
  • Pri osadení podľa vlastnej potreby je potrebné dbať na to, aby nebol súčet montážnych výšok vyšší ako úžitková výška skrine.
Dodáva sa bez zásuviek a políc.

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka