{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 200 kg | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 600 kg | |
Prestavenie výšky v mriežke | 20 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 1 434 mm | |
Hĺbka | 725 mm | |
Šírka v E | 2×36 E | |
Hĺbka v E | 36 E | |
Šírka/Hĺbka v E | 2×36 E / 36 E | |
Úžitková výška | 1 860 mm | |
Počet políc | 10 | |
Skrinka Konštrukcia | Základná skriňa | |
Predné strany skriniek | Posuvné dvierka s priezorom | |
Hmotnosť | 249 kg | |
Druh produktu | Veľkozáťažová skriňa |
Číslo položky | 958420 1434/F |