Art. č.: 953500

Skříň na nabíjení akumulátorů s křídlovými dvířky z plného plechu

Značka: GARANT
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Úhel otevření dveří 225
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
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
€ 1 852,48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Skříň na nabíjení akumulátorů s pojistkovou skříňkou a ventilátorem. Ventilátor se vzduchovým filtrem a přetlakovým provozem (50 m3 / h). Vzduch proudí ven větrací štěrbinou umístěnou v bocích dvířek. Police na nabíjení akumulátorů vždy se dvěma 6násobnými zásuvkami, 230 V, s vypínačem.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Technické údaje

Tloušťka materiálu
0,9 mm
Úhel otevření dveří
225 °
Cylindrický zámek
modulární nástrčná vložka
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu
Skříň na nabíjení akumulátorů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku