Art. č.: 951600

Počítačové pracoviště

Značka: GARANT
Úhel otevření dveří 225
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
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
€ 1 193,92
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Zásuvka na klávesnici zapadne v koncové poloze, je zamykatelná, s opěrkou zápěstí ze dřeva a odlehčením tahu. Skříň na počítač s ventilátorem a nastavitelnou pozinkovanou policí a odkládací deskou z bukového Multiplexu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005 práškově nanášený lak.

Technické údaje

Tloušťka materiálu
0,9 mm
Úhel otevření dveří
225 °
Hoffmann rastr děrovaných stěn
9×9 mm
Cylindrický zámek
Modulární nástrčná vložka
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu
Počítačové pracoviště

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku