Základný rám bez krytu 78E

Č. pol.: 946310 78E
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hĺbka poľa v E 36E
vhodné pre šírku regálového poľa 78E
Druh produktu Základný rám

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 946310 78E
EAN/GTIN 4045197176646

Popis

Prevedenie:

Stabilný rám z uholníka s vystužením, pevne prizváraný. Výška vpredu 50 mm. Na nevyhnutne potrebné stabilizovanie každého regálového poľa. Môže sa používať spolu s č.946330 alebo 946344 ako najspodnejšia polica na odloženie.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka