Art. č.: 946310

Základní rám bez krytu hloubka pole 36 E

Značka: GARANT
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
0 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
od 
€ 86,24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Stabilní rám z úhelníků s výztuhami, pevně svařený. Výška čela 50 mm. Bezpodmínečně nutné ke stabilizaci regálového pole. Lze použít s č. 946330 nebo 946344 jako spodní polici k odkládání.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Technické údaje

Tloušťka materiálu
1,2 mm
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hloubka pole v E
36E
Druh produktu
Díly pro zásuvkový regál

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku