{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 200 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Pomôcka pre pripevnenie | Vyrážanie | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka×hĺbka v E | 78×36 E | |
Výška | 1 325 mm | |
Šírka | 1 431 mm | |
Hĺbka | 725 mm | |
Šírka v E | 78 E | |
Hĺbka v E | 36 E | |
Úžitková výška | 1 225 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 1 326 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 612 mm | |
Počet zásuviek | 9 | |
Hmotnosť | 302 kg | |
Druh produktu | Skriňa na náradie |
Číslo položky | 944101 1225/9 |