Art. č.: 943261

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg

Značka: GARANT
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Upevňovací pomůcka Punch out
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky/výsuvné dno nosnost 200
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100
Výškové nastavení v rastru 25
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
€ 1 646,40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Plášť skříně dle popisu pod č. 943231.
Zásuvky dle popisu pod č. 943251 a č. 943256.
Zásuvka 50 mm s nosností 75 kg.
Zásuvky od 75 mm s nosností 200 kg.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Sady organizérů pro kompletní zásuvky naleznete pod číslem 960371 − 960378.
  • Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni.

Technické údaje

Tloušťka materiálu
1,2 mm
Zásuvky/výsuvné dno nosnost
200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)
100 %
Výsuv zásuvky
Blokování výsuvu
Upevňovací pomůcka
Punch out
Výškové nastavení v rastru
25 mm
Cylindrický zámek
Modulární nástrčná vložka
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka×hloubka v E
54×27 E
Druh produktu
Skříň na nářadí

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku