Art. č.: 946500

Sada posuvných dveří šířka pole 2×36 E

Značka: GARANT
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
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
€ 586,88
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Dveře jsou na vnitřních stranách zesílené a jsou uloženy ve vodicích lištách na kuličkových ložiskách. Zamykání posuvnou rukojetí s cylindrickým zámkem. Přídavná sada se skládá ze 2 bočních dorazů, 2 vodicích lišt a 2 křídel dveří. Regálová pole za otočnými dvířky možno osadit policemi, zásuvkami a výsuvnými policemi (výjimka:. za posuvnými dveřmi č. 946520 (šířka 78E) lze osadit pouze policemi, žádnými zásuvkami nebo výsuvnými policemi).

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Technické údaje

Tloušťka materiálu
1,2 mm
Cylindrický zámek
Modulární nástrčná vložka
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka pole v E
2×36 E
Druh produktu
Díly pro zásuvkový regál

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku