{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška vrátane boxu na kolieska | 2 500 mm | |
Šírka poľa v E | 54E | |
Vodiace koľajnice - Hĺbka | 50 mm | |
vhodné pre výšku stĺpového rámu | 2 200 mm | |
Materiál Roleta | Plast | |
Druh produktu | Rolety |
Číslo položky | 946560 2200 | |
EAN/GTIN | 4045197726551 |