Art. č.: 946560

Rolety šířka pole 54 E

Značka: GARANT
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
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
€ 1 220,80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Rolety ze světle šedých plastových lamel, zamykatelné pomocí cylindrického zámku. Kryty rolet jsou nasazené a jsou vedeny pomocí postranních vedení před regálovým zařízením.

Lakování:

Nástavbová skříň světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Rolety lze dodávat v mezirozměrech. Cena na poptávku.

Technické údaje

Tloušťka materiálu
1,2 mm
Cylindrický zámek
Modulární nástrčná vložka
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka pole v E
54E
Druh produktu
Díly pro zásuvkový regál

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku