Art. č.: 946120

Police 78×36 E

Značka: GARANT
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Informace o produktu

na poptávku
Ihned k dodání
0 ks okamžitě k dodání
Artikl již není dostupný
Dodání za 1-3 pracovní dny
Dodání za 4-6 pracovních dnů
Dodání za 1-2 týdny
Dodání za 2-3 týdny
Dodání za 3-4 týdny
Momentálně není skladem
Cena za kus
od 
€ 121,52
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Z ocelového plechu s příčnými výztuhami na spodní straně.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Police slouží také jako police se zámkem v kombinaci s centrálmím zamykáním č. 946405, 946425. Je připravena pro umístění cylindrických zámků v cloně.
  • 25 mm vysoké police nelze kombinovat s vloženými a koncovými lištami.

Technické údaje

Tloušťka materiálu
1,2 mm
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky užitná šířka × užitná hloubka v  G
78×36 E
Šířka
1 376 mm
Hloubka
701 mm
Druh produktu
Díly pro zásuvkový regál

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku