Art. č.: 946051

Plně výsuvná zásuvka 200 kg 78×36 E

Značka: GARANT
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky/výsuvné dno nosnost 200
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
€ 296,80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přidat na seznam artiklů Sdílet produkt

Popis produktu

Provedení:

Z ocelového plechu, dno děrované v rastru po 17 mm, stěny s průběžnou drážkou na vnitřní straně (dělení po 17 mm) umožňují mnohostranné rozdělení, čelo zásuvek s hliníkovým madlem (dodáváno s popisovacími proužky a ochrannou fólií). Nová konstrukční řada vysouvacích mechanik.
Plně výsuvné zásuvka, se 100 % vysunutím, nosnost 200 kg.

Vhodné pro:

Regálové systémy č. 946000 a násl.

Lakování:

Signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Organizéry viz č. 960190 – 960700 a č. 960900 – 961290.
  • Zásuvky lze vybavit pro uložení nástrojů SK, HSK, Capto a VDI zásuvkovou vložkou (viz skupina 97).

Technické údaje

Tloušťka materiálu
1,2 mm
Zásuvky/výsuvné dno nosnost
200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)
100 %
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky užitná šířka × užitná hloubka v  G
78×36 E
Druh produktu
Díly pro zásuvkový regál

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

V košíku

Ke košíku
Ke košíku