{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka×hĺbka v E | 54×27 E | |
Výška | 862 mm | |
Šírka | 1 024 mm | |
Hĺbka | 572 mm | |
Šírka v E | 54E | |
Hĺbka v E | 27E | |
Úžitková výška | 600 mm | |
Úžitková výška pre zásuvky | 600 mm | |
Zásuvková skrinka Úžitková výška | 600 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 918 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 459 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
⌀ kolesa | 100 mm | |
⌀ koliesok konzolového kolieska | 100 mm | |
⌀ koliesok riadiaceho kolieska | 100 mm | |
so zvýšeným okrajom | Áno | |
Počet zásuviek | 5 | |
Maximálna nosnosť | 600 kg | |
Materiál Odkladacia polica | s ryhovanou gumou | |
Prevedenie | pojazdný; so zásuvkami | |
Zvýšený okraj Prevedenie | 3-stranný | |
Posuvná rukoväť | áno | |
Umiestnenie Posuvná rukoväť | úzka strana | |
Hmotnosť | 129 kg | |
Druh produktu | Montážny vozík |
Číslo položky | 943506 860/5 | |
EAN/GTIN | 4045197515773 |