{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Dĺžka | 444 mm | |
Šírka | 82 mm | |
Hĺbka poľa v E | 27E | |
Druh produktu | Kryt |
Číslo položky | 946262 | |
EAN/GTIN | 4045197430359 |